RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884 RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884 RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884 RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884 RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884 RC-PDA50-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 28610884

米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610884 品番RC-PDA50-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)) 仕様【蒸発水量】38.1g 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ ホワイト 質量(g)6700 定格消費電力(W)炊飯時:1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28610884 RC-PDA50-W 28610875 RC-PDA50-B 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 1台 21,980 税込24,178 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする