スチームオーブンレンジ 30Lタンク式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610900 品番MS-F3001-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。

付属品角皿(金属製) 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)20000 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする