pH標準液 原液を着色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 28610970 品番 pH10.01 250ml
参考基準価格(税別)¥1,364 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。
校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。
防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。

用途pH校正用 液色 pH値(+25℃)10.01±0.02
注意
※使用しないときは、常に密栓して下さい。
※使用時は、別の清浄な容器に必要量を移してから使用して下さい。
※別の容器に移した標準液は、元の容器に戻さないで下さい。
※容器や標準液を直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
※実際の容量は表記容量より若干前後することがありますが予めご了承ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥682 / 税込 ¥750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥715 / 税込 ¥787
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥820 / 税込 ¥902
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥715 / 税込 ¥787

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする