商品画像

ポータブル電源 1400W [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611040 品番CLM-TL119K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます
充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です

付属品ACアダプタ/電源コード/収納バッグ/カーアクセサリーソケット用アダプタ取扱説明書(保証書付き)/蓄電日管理シール 質量(kg)約16.5 出力AC(正弦波): AC100V×3 (14A 60Hz 1400W MAX)、USB-A:DC5V/2.4A×2、18W×2 (DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)、USB Type-C:PD27W×1 (DC5V/3A、9V/3A、12V/2.25A)、PD100W×1 (DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)、DC:カーアクセサリーソケット×1 (DC12V/10A)、DC×2 (DC12V/5A) 入力DCジャック×1 (DC12V-30V/5A)、アンダーソン入力端子×1 (DC12V-30V/5A)、Type-C×1 (PD100W DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×276×231 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)464000(3.2V換算) 蓄電時間(時間)約11 (ACアダプター使用時)、デュアル急速:約6.5(ACアダプター + Type-C/PD100W使用時) 動作温度範囲(℃)0〜45 バッテリー容量(Wh)1485(3.2V換算)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする