商品画像

ポータブル電源 600W [12出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611049 品番CLM-TL117K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます
充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です

付属品ACアダプタ/電源コード/収納バッグ/カーアクセサリーソケット用アダプタ取扱説明書(保証書付き)/蓄電日管理シール 質量(kg)約10.5 出力【AC(純正弦波)】AC100V 3個口 (6A 60Hz 600W MAX)、【USB-A】DC5V/2.4A 2ポート、18W 2ポート(DC5V/3A、9V/2A,12V/1.5A)、【USB Type-C】PD27W : DC5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、PD100W : DC5V/3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/5A、【DC】カーアクセサリーソケット (DC12V/10A)、DC端子(外径5.5mm,内径2.1mm) 2個口(DC12V/5A) 入力DCジャック : DC12V-30V/5A、アンダーソン : DC12V-30V/5A、Type-C PD100W : DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A、20V/5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×276×231 バッテリーリン酸充電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)192000(3.2V換算) 蓄電時間(時間)約6 (ACアダプタ使用時)、デュアル急速 :約3.5 (ACアダプタ + Type-C/PD100W使用時) 動作温度範囲(℃)0〜45 バッテリー容量(Wh)614.4(3.2V換算)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする