山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
折り畳みアイロンマット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28611076
品番
4026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
広げるだけでお手軽アイロン掛け。
小さく畳めるアイロンマット。
バンドつきなので、しっかりまとめられます。
折り畳んで隙間にコンパクトに収納できる。
材質
掛け面:綿100%(アルミコーティング)、裏面:ポリウレタンフォーム
質量(g)
80
折りたたみ寸法(cm)
幅17×奥行25×3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
72×48