山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
タワー 軽量スタンド式アイロン台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611094
品番
4028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
機能と美しさを兼ね備えたスタンド式アイロン台。
アイロン掛けのお悩みを解決してくれる嬉しい機能満載でアイロン掛けしやすい!
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン:ポリウレタンフォーム、アイロン置き台:スチール、キャップ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×37×25〜78