山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
くるくるあて布付きアイロンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28611110
品番
4029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
あて布つきで、テカらず、美しい仕上げ。
衣類に直接アイロンが触れないので「テカリ」を防ぎます。
急なアイロン掛けに。
くるくる丸めて省スペース収納!丸めて出張や旅行先に。
材質
掛け面:綿100%(アルミコーティング)、裏面:ポリウレタンフォーム、あて布:ポリエステル100%
色
アルミ
質量(g)
110
折りたたみ寸法(cm)
幅6×高さ6×奥行48
寸法(幅W×奥行D)(cm)
72×48