tower タワー マグネット 仕切り付き ヘアーアイロンホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611286 品番5389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。

付属品緩衝材×2 材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット ホワイト 質量(g)650 シリーズtower 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5 内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3
注意
※洗濯機の振動が大きい時は使用を止めてください。使用直後の熱くなったヘアーアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする