個人ばく露濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611373 品番XV-389
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル

電源単4アルカリ電池×1(付属) 表示分解能1ppm 連続使用時間約30時間 ガス採気方式拡散式 検知原理熱線型半導体式 検知範囲0〜500ppm 指示精度±10%以内(FS) 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動 警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値) 検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種

商品説明動画

「個人ばく露濃度計」「VOCリアルタイムモニタ」を活用した作業環境測定と作業環境改善について

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アスベストサンプリング機器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/131/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする