RIN リン ティッシュ&トイレットペーパーケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード28611426 品番5470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ティッシュにもトイレットペーパーにも対応のコンパクトなティッシュケース。ポリストーンの程よい重みで、トイレットペーパーなどのロールペーパーもカットしやすい。
小さなお子さんのいるリビングや、ペットケージの近くに置いておくとお掃除にも便利です。
対応サイズ:一般的な150組(300枚)のティッシュペーパー、直径約13cm以内で芯の内径が約2cm以上のトイレットペーパー・ロールペーパー。

材質本体:ポリストーン、蓋:天然木積層合板(PU塗装) 質量(kg)1.1 ナチュラル シリーズRIN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×15 設置方式置き型 収納枚数(枚)300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×13.5(芯立て直径2) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一般的なサイズ(市販)のティッシュやトイレットペーパーを想定しておりますが、形状・サイズ・厚み・丈夫さによっては対応できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする