マイティマグシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611608 品番MG-6-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。

仕様耐真空度:10-3Pa 寸法(mm)Φ45×185 質量(kg)0.6 テーパーPTFEテーパージョイント TS29/42 取付径(Φmm)(撹拌棒)8 ※撹拌器接続側 トルク値(kg/cm)回転トルク:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする