tower タワー 室内物干しフック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 28611618 品番 5621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。
ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)50(1個あたり) シリーズtower 耐荷重(kg)全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×5.5×7(1個あたり) ポール直径1.5cm以内、長さ150cm以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28611618
2024-08-11
用途:
自宅使用

再購入。
小さなでっぱりでも確実安定に取り付けられ、移動も簡単。部屋中にセットしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする