撹拌機(マゼラ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 注文コード28611723 品番ZZ-1000
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。

回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W チャック寸法(mm)Φ1〜8 ドリルチャック 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする