曜日別特売
5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758

5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758
5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758
5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758
5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758
5714 tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド 山崎実業 28611758

tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28611758品番5714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)1.5ホワイトシリーズtower収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする