小型撹拌器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611766 品番 SPZ-1000
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。

回転数(min-1[r.p.m])10〜350 最大トルク(N・m)0.015 寸法(mm)38×67×132(駆動部) 質量(kg)約0.2 材質(シール)Oリング・バイトン 摺合せTS15/25 モーターステッピングモーター 撹拌棒径(mm)Φ4 適合容器50〜300mL 到達真空度(Pa)最大399.9以下 安全機能過電流保護、カップリングカバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする