※振とう台・ホルダー・フラスコは付属していません。

マルチシェイカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611818 品番MMS-320
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。

寸法(mm)356×329×155 質量(kg)約15 機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分〜999時間) 停電復帰 振幅(mm)10〜40 設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示 振盪方式往復/旋回 振盪速度(min-1[r.p.m])20〜250(振幅10〜30mm時)、20〜200(振幅10〜40mm時) 許容質量(kg)約5(振とう台含む)
注意
ご購入の際に、ユーザー情報をメーカーにお伝えする場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする