tower タワー 卓上脚付き 平型アイロン台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611819 品番 5773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テーブルの上でスチームアイロンが快適に掛けられる、滑らない脚付きのアイロン台。
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めない。接地面が丸いシリコーン製の脚キャップで、ガタつかず、滑らない。
奥行が広くアイロン掛けしやすい平型タイプ。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン 質量(kg)2.4 ホワイト 耐熱温度(℃)脚部:90 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする