5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864

5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864
5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864
5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864
5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864
5780 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー 山崎実業 28611864

北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェックグレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28611864品番5780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、脚付きアイロン台。平型タイプのSサイズ。
天板には3層構造のパーティクルボードを使用。表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。
アイロン掛け中のガタつきと滑りを抑えるシリコーン製の脚キャップ付き。衣装ケースの上やちょっとした隙間に収まるコンパクト設計。
透過したスチームが温度差によって油滴となり、天板裏や脚部に付く場合がある。その際は速やかに拭き取とること。脚部には多少傾きがある場合があるが、機能には影響しない。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン質量(kg)1.2耐熱温度(℃)脚部:90耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×26×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする