※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速スタンプミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611888 品番ANZ-143ZIC(ジルコニア)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498,000円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。

材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする