日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ポットミル回転台
ポットミル回転台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611906
品番
ANZ-52D
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
寸法(mm)
410×320×220
質量(kg)
14
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
ローラーサイズ(mm)
Φ40×250(ゴム部分)
タイマー
1分〜最大99時間59分または連続運転
適合寸法(cm)
ポット:Φ9〜18(1個用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません