北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェックグレー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611925 品番5790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、脚付きアイロン台。舟型タイプのSサイズ。
天板には3層構造のパーティクルボードを使用。北欧風のパーティクルボードのようなデザイン。
アイロン掛け中のガタつきと滑りを抑えるシリコーン製の脚キャップ付き。衣装ケースの上やちょっとした隙間に収まるコンパクト設計。
透過したスチームが温度差によって油滴となり、天板裏や脚部に付く場合がある。その際は速やかに拭き取とること。脚部には多少傾きがある場合があるが、機能には影響しない。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン 質量(kg)1.2 耐熱温度(℃)脚部:90 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×26×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする