日本医理器材
日本医理器材の 収納・設備・保管・運搬用品
日本医理器材の キャビネット/ボックス
ナインボックス (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611967
品番
900 344×240×155
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
自由に組み合わせて積み重ねできます。
引出し
3列3段
引出し寸法(mm)
99×220×42
寸法(mm)
344×240×155
材質
PS
付属品
仕切板1組