メイン画像

JTBLF240 ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT 28612117 JTBLF240 ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT 28612117 JTBLF240 ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT 28612117

ブルーライトカット液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28612117 品番 JTBLF240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。
ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。
また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。
光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。
タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。
貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。

付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ 寸法(mm)532×299 取付自己吸着タイプ 対応フリーカット、ペン入力 透過率(%)0.88 表面硬度2-3H 反射率(%)0.15 紫外線カット0.943 対応インチサイズ24インチワイド タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.3 反射防止 ブルーライトカット
注意
※ホコリによる気泡やサイズの大きな気泡は分散できないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする