スターターキット

SK23021K70 空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服 28613070 SK23021K70 空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服 28613070

空調服(R) スターターキット (14.4V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28613070 品番 SK23021K70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)

適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 チャコールグレー 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8〜62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
注意
※本製品の空調服(R)バッテリー(BT23231)は、必ず専用の空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)ケーブル(CB23321、CB23322、
CB23323)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
剪定 散水
アネックス井口 様 (不動産業)

マキタのファンベスト(FV411DZ)と一緒に購入しました。
多忙で設定が遅くなって取り付けたら、空調ファンの直径がウエアの方が大きくてカパカパで取付けが出来なくて全く使えませんでした。
返品期日も法人は短くて出来ないし全く無駄な商品を購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする