CG2210-BK メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き) ドウシシャ 28613114

 

CG2210-BK メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き) ドウシシャ 28613114 CG2210-BK メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き) ドウシシャ 28613114 CG2210-BK メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き) ドウシシャ 28613114

メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード28613114 品番CG2210-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性のよいオールメッシュ素材。腰の負担を軽減するサポートクッション付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 材質座部/合板、脚部/ポリアミド樹脂 表面加工:座受部/紛体(エポキシ樹脂)塗装 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)90 肘掛なし 本体質量(kg)6.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613114
2021-09-07
用途:
テレワーク時
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

座り心地が良くメッシュ素材なので蒸れないのがいいです。
長時間座っていても疲れなくいい買い物をしたと思います。

対象商品:
28613114
2019-11-28
用途:
事務仕事
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務所内の職員のダニ刺され対策に本製品を購入しました。背面がメッシュであれば、ダニ対策になるだろうと思いました。価格なりの作りではありますが、まあ悪くないです。座面もメッシュのものを作ってもらえるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28613114
2020-06-30
用途:
事務作業時

コストパフォーマンスに優れていると思います。友達に進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする