18Vファン

FA23111R70 空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服 28613149 FA23111R70 空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服 28613149 FA23111R70 空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服 28613149 FA23111R70 空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服 28613149 FA23111R70 空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服 28613149

空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード28613149 品番FA23111R70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。

セット内容ファン 厚さ(mm)47 レッド 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50〜62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の空調服(R)ワンタッチファン(FA23111)は、必ず専用の空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311、CB23312、CB23313)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※ファン1個での販売となります。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする