18740176 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613683

18740176 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613683
18740176 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613683

スタッドレスタイヤ GARIT G5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード28613683品番18740176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

用途
軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
タイヤ幅(mm)165偏平率(%)55リム径(inch)15本数1本タイヤサイズ165/55 R15ロードインデックス75商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613857
2019-09-11
用途: 軽トラックの冬用タイヤ交換
農・林・水産業

注文してから早く到着し、早速冬用タイヤの交換をしました。着脱も簡単で、しっかりしている商品で、ホイルバランスもうまくとることが出来ました。今後は、普通乗用車の夏用タイヤ交換も自分でやりたいですね。まだ9月ですが11月末からの運転が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする