ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20m×1巻) 注文コード 28613736 品番 SL-S303NL アカ
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。

仕様屋外使用1年程度 適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C 幅(mm)300 長さ(m)20 テープ地色 使用場所屋内
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
価格高騰
アムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

前は2本入りでしたが、価格高騰で1本入りになりかなり厳しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする