ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
B-TOP セラミック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
28613849
品番
HBTOP-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途
ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り
粒度
#60
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス
関連資料:
(1.95MB)
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
商品説明動画
爆速研磨!! B?TOP セラミック
参考になった