塩ビ管コーナーカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28613867 品番 VCC-200LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。

用途
下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。
付属品12面取りカッター、ミドルローラー、ロックナットレンチ、スパナ17mm、切断用フランジ、取扱説明書 質量(kg)15 電源(V)DC18 被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等) 切断能力呼径:40〜200、面幅:0〜12mm、15度 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.0
関連資料:(1.64MB)
注意
※パイプ内面取りはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613867
2026-02-20
用途:
管埋設工事

素晴らしいです。もっと早くに購入しておけば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする