スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/65 R18 注文コード28613893 品番19910385
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品はタイヤサイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)65 リム径(inch)18 用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 タイヤサイズ235/65 R18 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス106 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプワゴン・ミニバン
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする