中日販売
中日販売の 運搬機器
中日販売の 運搬台車
中日販売の 固定ハンドル式
SCオープン台車A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28613894
品番
9706
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全面ストッパーのあるオープンタイプのの手押し台車です。
持ち手が縦方向なので長物の運搬にご利用いただけます。
後輪2輪ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。ネスティング可能です。
色
グレー
ストッパー
○
用途
荷物の運搬に適しています。
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール・樹脂
キャスター
ゴム車(後輪2輪ストッパーキャスター)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません