スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28613918 品番 19510638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)55 リム径(inch)18 用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 タイヤサイズ235/55 R18 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス100 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプワゴン・ミニバン
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする