コードレスチップソーカッター(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28614086 品番HSC-41MX
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。

質量(kg)6.3(BL4040装着時) 切断能力鉄筋径D10〜D41(SD490) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166 適合バッテリーBL4040
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする