ノンフライクッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28614217 品番KNF0700W
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。
食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。
・ファンで循環させる熱風加熱の調理。
・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。
・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。
・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定
・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属

付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)207 質量(kg)2.3 高さ(mm)216 奥行(mm)253 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約0.9 温度調節範囲(℃)80〜200 タイマー1〜30分

商品説明動画

コイズミ ノンフライクッカー KNF-0700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする