13060649 商用車用スタッドレスタイヤ DELVEX934 TOYO TIRES 28614636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

商用車用スタッドレスタイヤ DELVEX934

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28614636 品番13060649
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

吸水クルミックス・3Dグリップサイプでアイス性能を発揮。ショルダー側をリブタイプにする事で、ロングライフと低メンテナンスを実現。使用開始から高いアイス性能を発揮する ファーストエッジ加工も採用し、働く車をサポートします。

タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)70 リム径(inch)15 用途VAN・ライトトラック用スタッドレスタイヤ 本数1本 タイヤサイズ195/70 R15 106L ロードインデックス106 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプバン・軽トラ
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする