tower タワー マグネット ラップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28614637 品番 5144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットキッチンシリーズのラップホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体/スチール(粉体塗装)、マグネット ホワイト 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×60×140 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)130×55
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする