TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
軽トラ用サマータイヤ TYA06
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28614837
品番
11720838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
悪路走行に強い四駆軽トラックタイヤです。
タイヤ幅(mm)
145
偏平率(%)
80
リム径(inch)
12
用途
軽トラック用サマータイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
145/80R12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
80
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
軽トラ
注意
※画像のホイールは付属しません。