tower タワー 倒して置ける冷水筒

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28615030 品番 5724
販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250

横置きが可能なスクエア型の冷水筒。容量約1.2L。
ワンタッチで開く注ぎ口。スライド式のロック付きで、誤作動や転倒・横置き時のこぼれ・漏れを防止。
パーツはすべて分解して洗浄可能。洗浄・乾燥時の温度が70〜80℃以内の食器洗い乾燥機が使用可能。

材質容器/MS樹脂、ABS樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・止水栓/シリコーン ホワイト 質量(g)480 容量(L)1.2 底面サイズ(mm)85×73 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×275(止め具高さ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする