油性ボールペン スーパーグリップG キャップ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28616307 品番 BSGC-10EF-LL
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン

インク色 方式キャップ式 用途紙への筆記 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)0.5 替芯BPRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)ブルー 商品タイプ本体 線の太さ極細字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする