パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
スーパーグリップG キャップ式(1.0中字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28616359
品番
BSGC-10M-BB
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
インク色
黒
方式
キャップ式
用途
紙への筆記
全長(mm)
153
シリーズ
スーパーグリップG
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
12.1
先端ボール径(mm)
1
替芯
BPRF-6M-B(黒)・R(赤)・L(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
ブラック
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
17 112 124
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。