水性顔料マーカー ジュースペイント 極細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28616946 品番 SJP-20EF-MP
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。
乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。

インク色メタリックピンク 用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク 全長(mm)120.3 種類水性顔料マーカー 方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式) 最大径(Φmm)16.3 インク水性顔料インキ ペン先極細
注意
※(1)ご使用前にキャップをしたまま振り、カチカチと音がしてから20回程度振ってください。
(キャップをしめないで振るとペン先が抜ける場合がありますのでご注意ください。)キャップを取り、ペン先を下に向けて不要な紙の上でインキが出るまでペン先を押してください。
(2)(押しすぎにご注意ください。インキがあふれ出て、汚れの原因となります。)
(3)使用中にインキがうすくなったり、かすれてきた場合(1)、(2)の動作を繰り返してください。
(4)必ず試し書きをしてからお使いください。
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする