商品画像

S-HFN120 ステンレスナット付吊足 昭和コーポレーション 28617017 S-HFN120 ステンレスナット付吊足 昭和コーポレーション 28617017

ステンレスナット付吊足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28617017 品番 S-HFN120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。

用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)120 寸法d(mm)4 規格寸法(mm)120 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする