ホワイトボードマーカー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色オレンジ 注文コード28617673 品番WBMAR-12L-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はインク色など5種類から選べます 他の種類を見る

インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。
手頃な価格で筆記距離長め。
教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。
大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。
インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
線幅(mm)1.8〜2.2 最大径(Φmm)20 全長(mm)131 詰め替えインクWBMA-40RF 線の太さ中字 仕様キャップ式、インキ補充式 エコマーク認定認定 方式キャップ式、インキ補充式 インク色オレンジ インクアルコール系顔料インキ ペン先中字 グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 エコマーク認定番号17 112 207
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09524505
2024-09-06
用途:
会議の時にホワイトボードで使用しています。
株式会社メールワーク 様 (サービス業)

見やすくてペン先もつぶれにくそうなので良かったです

対象商品:
09524532
2022-10-20
用途:
多色あるのが有り難い。
建設業・工事業

こちらのシリーズは多色あるので使い易いです。
リピートしています。

対象商品:
09524505
2022-03-05
用途:
ホワイトボード用
有限会社大島技研 様

芯がしっかりしていてよろしいかと思います。多分耐久性も良いでしょう。

対象商品:
09524505
2020-12-05
用途:
ホワイトボード
サービス業

他のペンも試してみましたが、これが一番長持ちします!長時間利用しても書きやすくまとめ買いしております。

対象商品:
09524505
2021-10-14
用途:
予定表記入時、会議時
サービス業

この商品は正直どれを使用しても大して遜色ないと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
09524505
2020-09-18
用途:
英語塾で
教育・研究機関

非常に使いやすいので、いつも授業で使っていますが、理想を言えば、使い捨てなので、これがもう少し寿命が長く使えればゴミも減るのにと思っています。

対象商品:
28617673
2020-11-12
用途:
ホワイトボードに予定記入
有限会社YKB 様 (建設業・工事業)

仕事内容で色分けしていて
オレンジは珍しい色で助かります。

対象商品:
09524505
2019-03-12
用途:
英会話スクールのボード書き時
教育・研究機関

こちらの商品は、黒、青、赤、緑、オレンジ共に、8年以上愛用しています。今回購入したら少し太くなっていると感じましたが、書き心地に変わりはありませんし、インクを足す時にもっと大目に入ったら足す回数が減るのではないかなと思っていたので、太くなってからのインク足しの後に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする