布書きペン タフウォッシュ 細字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28618617 品番MNN-12F-B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

布書きに特化したペン。滲みにくく、洗濯にも強いです。作業着などのラベルに記載いただけます。
線幅3種類の用意があります。

インク色ブラック 用途布への名前記載(体操着、上履き等) 全長(mm)137 タイプシングル エコマーク認定認定 方式キャップ式(ボールペンタイプ) 最大径(Φmm)12.7 線幅(mm)0.7 インク油性ゲルインキ 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 206
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618617
2019-10-14
用途:
石膏模型への記入
スカイ・ラボ 様 (製造業)

マジックインクはすぐ乾いてしまって使えなくなっていたのだが、これは乾かなくっていい。
もう少し細字のものも欲しいな(*^^*)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする