油性ツインマーカー細・太

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28618739 品番 MFN-15FB-B
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。
倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。

インク色ブラック 商品タイプインク補充式本体 タイプツイン 線幅(mm)細1.0 太6.5 インク油性染料 詰め替えインクMN-35RF-(インキ色) 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)130 エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式インキ補充式 最大径(Φmm)23.2 入数1本 グリーン購入法適合 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号17 112 228 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
加工品へのマーキング
運輸・通信業

通常、加工時のマーキングや
組み合わせ記号の仮書きには
ダーマトを使用していますが、
当方への商品提案で安売りしていたので
使ってみました。
使用感は悪くないので、他の色も
セール価格なら試してみたいです。

対象商品:
28618766
2022-11-22
用途:
耐久性抜群です。
製造業

耐久性抜群、手汚れと廃棄物処理にエコ性を加味すれば。ロングセラー商品になると、思います

対象商品:
28618766
2022-02-03
用途:
金型に字を書くとき

クラフトテープにも書けますし、金属の表面に多少油がついていても書けます。

対象商品:
28618836
2020-07-30
用途:
表示業務に

部材への表示に使用しています。発色が良く、書きやすいので、品番を指定して購入しています。一つだけ難点があるとすれば、軸が太すぎるので、収納がかさばる事ぐらいです。これからも取り扱いしていただきたいです

対象商品:
10773926
2020-02-07
用途:
ビニールハウスで使用
高橋農園 様 (農・林・水産業)

他メーカーのマーカーをメインで使っていますが大きさがちょうどいいので作業着のポケットに入れて使っています

対象商品:
10773962
2018-02-22
用途:
仕分作業で段ボールなどに使用
製造業

油性マーカーでは一番気に入っている。ボディ形状、ペン先の固さ具合、耐久性などなど。今回は補充インクといっしよに購入しました。おすすめです。

対象商品:
10773962
2015-10-25
用途:
ビニール袋に文字を書く。

ペン先の耐久性良好。ビニール袋に文字を書いてもにじまない、消えない、撥水しない。インク補充もできて経済的です。

対象商品:
10773962
2015-10-25
用途:
ビニール袋に字を書く

優れものです。ペン先の耐久性もよく、変ににじまない。ビニールに文字を書くと、消えたりにじんだり、撥水する事がありません。インク補充出来るところも経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする