油性マーカー 細字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28618906 品番M-10EF-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昔からある、安心できる油性マーカー。ツインタイプが多い油性マーカーでは少ないペン先1つ搭載タイプ。ペン先が1種類だからこそ無駄を省いたシンプル形状です。インク容量が多い経済的商品。

インク色ブラック 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)142 タイプシングル 方式キャップ式 最大径(Φmm)10.5 線幅(mm)0.5 インク油性染料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618906
2024-08-11
用途:
機械・設備等の組立

耐久性が求められない箇所のネジ締めの合いマークに使用。他社品と比較してペン先が乾燥しにくいので連続作業が出来ます。本体のペン先側も細いので(4.5mm以下)、狭くてマークできなかった穴位置のマークも可能になりました。ペン先の消耗は早めで、自分の使い方で3日目には線幅が2mmほどになりました(合いマークには丁度良いので不都合なし)。

対象商品:
28618906
2020-01-31
用途:
生産時の使用枠への記入

アルミ枠へ文字を書く時に使用しています。他の油性マジックでは文字がキレイに書けず(はじいてしまう)この商品限定で使用しています。
とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする