油性マーカー 中字

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28618933 品番M-12F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パイロットの油性マーカーで唯一のキシロール系インク。工業、建築現場など耐久性が求められる場面で力を発揮します。プラスチックや金属への定着度も高いマーキングペンです。

インク色ブラック 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)133 タイプシングル 方式キャップ式 最大径(Φmm)17 線幅(mm)1 インク油性染料インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。
※発泡材・塩化ビニール・ポリウレタン製品には不向きです。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618933
2020-04-06
用途:
あらゆる工程で使用しています
製造業

塗装作業・梱包作業等、あらゆる工程で使用しています。書き味もよく速乾。何十年も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする