HOP-20R-CB シャープペン オプト パイロット 28619335 HOP-20R-CB シャープペン オプト パイロット 28619335

シャープペン オプト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28619335 品番 HOP-20R-CB
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる
フレフレ機構搭載
パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)150 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 最大径(Φmm)12.2 色(本体)カーボン グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28619423
2024-07-10
用途:
メモに
農・林・水産業

作業着のポケットに挿して使うので、クリップは
スプリングの付いたタイプでないともたない。
握りやすいし、耐久性も良く、柄も選べて最高です。

対象商品:
28619369
2020-09-26
用途:
書類の下書き
株式会社フォーメスト 様 (製造業)

もった感じ重いのですが、軸の太さが力強い字を書くのに良いです。
お値段以上の品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする